Motion
SFR2SS
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1562 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102537
N° MFRSFR2SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1562 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102537
N° MFRSFR2SS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFR2SS3 G-2 P2S

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Largeur totale
    0.1562 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +600 °F
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Série
    FR
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFR2SS
  • CUP_NON
    4054364937300
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    SFR2SS3 G-2 P2S
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde SFR2SS présente un diamètre d’alésage de 0.1875 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.3750 po et une largeur de 0.1562 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues