SR3K
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102602
N° MFRSR3K
Price$611.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102602
N° MFRSR3K
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
Price$611.51/each

Aperçu

Description du fabricant
SR3K3 O-11

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    138 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27 lbf
  • Application
    Instrumentation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SR3K
  • CUP_NON
    4054364939083
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    SR3K3 O-11
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SR3K présente un diamètre d'alésage de 0.1875 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.5000 po et une largeur de 0.1875 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif