GLE35-KRR-B

INA (Schaeffler)
GLE35-KRR-B

Roulement à garniture à bille - Alésage droit, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 37.70 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00102624
N° MFRGLE35-KRR-B
Prix187.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
GLE35-KRR-B

Roulement à garniture à bille - Alésage droit, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 37.70 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00102624
N° MFRGLE35-KRR-B
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
Votre prix187.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GLE35-XL-KRR-B

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Largeur totale
    37.70 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22.5 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    37.7 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    GLE..-KRR
  • CUP_NON
    4012802799590
  • Poids
    1.14 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif