SR3SSW
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1875 po de diamètre intérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00102625
N° MFRSR3SSW
Prix666.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1875 po de diamètre intérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00102625
N° MFRSR3SSW
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
Prix666.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR3SSW3 O-11

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +900 °F
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    250000 tr/min
  • Normes respectées
    AISI 305, AISI 430, AISI 440C
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    138 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27 lbf
  • Application
    Instrumentation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SR3SSW
  • CUP_NON
    4054364939250
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    SR3SSW3 O-11
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde est doté d’un alésage droit de 0.1875 po, d’une fermeture double scellée, d’un diamètre extérieur de 0.5000 po et d’une largeur globale de 0.1875 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues