SR3SSX50
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, D.E 0.7500 po, largeur 0.1875 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102637
N° MFRSR3SSX50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, D.E 0.7500 po, largeur 0.1875 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102637
N° MFRSR3SSX50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SR3SSX50 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +600 °F
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Série
    R
  • Application
    Instrumentation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SR3SSX50
  • CUP_NON
    4054368493857
  • Poids
    0.04 lb
  • Description
    SR3SSX50 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 0.1875 po, un type droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.1875 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues