SR4A
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.7500 po, largeur 0.2188 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102645
N° MFRSR4A
Prix579.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.7500 po, largeur 0.2188 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102645
N° MFRSR4A
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
Prix579.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR4A3 O-11

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.2188 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.41 mm
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    256 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53 lbf
  • Application
    Instrumentation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SR4A
  • CUP_NON
    4054364939779
  • Poids
    0.04 lb
  • Description
    SR4A3 O-11
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SR4A présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2188 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues