Motion
SR 4 ASS
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.7500 po, largeur 0.1875 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102654
N° MFRSR 4 ASS
Prix556.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.7500 po, largeur 0.1875 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102654
N° MFRSR 4 ASS
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
Votre prix556.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR4ASS3 G-2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +600 °F
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.41 mm
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    256 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53 lbf
  • Application
    Instrumentation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SR 4 ASS
  • CUP_NON
    4054364951887
  • Poids
    0.04 lb
  • Description
    SR4ASS3 G-2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 0.2500 po, double blindage, diamètre extérieur de 0.7500 po et largeur de 0.1875 po pour utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues