SR4FF3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00102683
N° MFRSR4FF3
Prix715.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00102683
N° MFRSR4FF3
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
Prix715.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR4FF3 G-2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F, maximum de +350 °F
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Aluminium/fibre laminée
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    650000 tr/min
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    156 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    35 lbf
  • Application
    Instrumentation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SR4FF3
  • CUP_NON
    4054364954611
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    SR4FF3 G-2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde SR4FF3 présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 0.1875 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues