SR 4 SS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.2813 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00102705
N° MFRSR 4 SS
Prix550.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.2813 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00102705
N° MFRSR 4 SS
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
Votre prix550.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR4SS3 G-2-HLA

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Largeur totale
    0.2813 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +600 °F
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    156 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    35 lbf
  • Application
    Instrumentation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SR 4 SS
  • CUP_NON
    4054364940294
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    SR4SS3 G-2-HLA
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde offre un alésage de 0.2500 po, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 0.2813 po pour des ajustements radiaux précis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues