Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Largeur totale0.2813 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F, maximum de +350 °F
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAluminium/fibre laminée
- Rayon du filet0.41 mm
- Rpm max.650000 tr/min
- Normes respectéesAISI 440C
- SérieFR
- Capacité de charge dynamique radiale349 lbf
- Capacité de charge statique radiale83 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantSFR6FF
- CUP_NON4054364937768
- Poids0.05 lb
- DescriptionSFR6FF3 G-2 P2S
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde SFR6FF présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2813 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Water Treatment Bearing Upgrade Case StudyMotion collaborated with manufacturing partner Schaeffler to specify bearings that accommodate increased loads while extending maintenance intervals and reducing downtime.
View Literature
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature