Motion
SFR6SS3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102792
N° MFRSFR6SS3
Prix379.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00102792
N° MFRSFR6SS3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix379.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SFR6SS3 G-2 P2S

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.2812 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +600 °F
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.41 mm
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Série
    FR
  • Capacité de charge dynamique radiale
    349 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    83 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFR6SS3
  • CUP_NON
    4054364937904
  • Poids
    0.05 lb
  • Description
    SFR6SS3 G-2 P2S
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde SFR6SS3 présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues