SR8FF3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00102802
N° MFRSR8FF3
Prix556.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00102802
N° MFRSR8FF3
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
Prix556.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR8FF3 G-2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F, maximum de +350 °F
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Aluminium/fibre laminée
  • Rayon du filet
    0.41 mm
  • Rpm max.
    650000 tr/min
  • Normes respectées
    AISI 440C
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    765 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    347 lbf
  • Application
    Instrumentation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SR8FF3
  • CUP_NON
    4054364940911
  • Poids
    0.06 lb
  • Description
    SR8FF3 G-2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde SR8FF3 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues