Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige.3750-24
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale4450 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.406 po
- Diamètre de la bille0.718 po
- Hauteur totale2.1250 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400190941
- CUP_NON637400190941
- Poids0.12 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24