38FF3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00103012
N° MFR38FF3
Prix508.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00103012
N° MFR38FF3
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
Prix508.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
38FF3 G-76

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F, maximum de +350 °F
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Aluminium/fibre laminée
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    86000 tr/min
  • Série
    30
  • Capacité de charge dynamique radiale
    349 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    83 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38FF3
  • CUP_NON
    4054364950897
  • Poids
    0.04 lb
  • Description
    38FF3 G-76
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 8 mm, fermeture double étanche, diamètre extérieur de 22 mm et largeur de 7 mm pour les petits roulements radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues