38SSTX2K3
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 8 mm, D.E. de 22 mm, 0.4063 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI00103025
N° MFR38SSTX2K3
Prix424.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 8 mm, D.E. de 22 mm, 0.4063 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI00103025
N° MFR38SSTX2K3
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
Prix424.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
38SSTX2K3 G-76 P2S 00549

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    0.4063 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    215 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    86000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Aluminium, résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    30
  • CUP_NON
    4054364951245
  • Description
    38SSTX2K3 G-76 P2S 00549
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues