39H
Roulement à contact angulaire – 9 mm d’alésage, 26 mm diamètre extérieur, 8 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00103049
N° MFR39H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire – 9 mm d’alésage, 26 mm diamètre extérieur, 8 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00103049
N° MFR39H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
39H O-67

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1006 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    434 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Rpm max.
    132000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    30
  • Normes respectées
    SAE 52100
  • Poids
    0.06 lb
  • CUP_NON
    4054364951559
  • Description
    39H O-67
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues