101SSTX1K3
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 12 mm, DE de 28 mm, 0.4688 po de largeur, Double blindage
N° D’ARTICLE MI00103101
N° MFR101SSTX1K3
Prix565.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 12 mm, DE de 28 mm, 0.4688 po de largeur, Double blindage
N° D’ARTICLE MI00103101
N° MFR101SSTX1K3
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
Prix565.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
101SSTX1K3 G-74

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    0.4688 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1111 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    759 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    70833 tr/min
  • Matériau de la cage
    Aluminium, résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    100
  • Normes respectées
    SAE 52100
  • CUP_NON
    4054364942922
  • Description
    101SSTX1K3 G-74
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues