7002 CD/P4A

SKF
7002 CD/P4A

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI00103112
N° MFR7002 CD/P4A
Prix495.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7002 CD/P4A

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI00103112
N° MFR7002 CD/P4A
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
Prix495.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7002 CDP4A (SIMPLE) XTRA PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2.45 kN
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    75000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    70
  • Poids
    0.08 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577303530
  • CUP_NON
    7316577303530
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7002 CDP4A (SIMPLE) XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues