103SS3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00103135
N° MFR103SS3
Prix702.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00103135
N° MFR103SS3
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
Prix702.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
103SS3 G-74

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +600 °F
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    50000 tr/min
  • Normes respectées
    SAE 52100
  • Série
    100
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1291 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1026 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103SS3
  • CUP_NON
    4054364943462
  • Poids
    0.12 lb
  • Description
    103SS3 G-74
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 103SS3 comprend un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues