105T3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00103167
N° MFR105T3
Prix625.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00103167
N° MFR105T3
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
Votre prix625.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
105T3 O-67

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Aluminium, résine phénolique
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    34000 tr/min
  • Normes respectées
    SAE 52100
  • Série
    100
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2203 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1522 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105T3
  • CUP_NON
    4054364944155
  • Poids
    0.19 lb
  • Description
    105T3 O-67
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 105T3 a un diamètre d’alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues