111HX4D75
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 55 mm diamètre d’alésage, 90 mm diamètre extérieur 36 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00103234
N° MFR111HX4D75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 55 mm diamètre d’alésage, 90 mm diamètre extérieur 36 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00103234
N° MFR111HX4D75
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
111HX4D75 O-67

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38049 N
  • Capacité de charge statique radiale
    37892 N
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Rpm max.
    24500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Tissu laminé
  • CUP_NON
    4054364944735
  • Description
    111HX4D75 O-67
  • Poids
    1.74 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues