Aperçu
Spécifications
- Types de produitsPoulie à chaîne
- Type de roulementPoulie à chaîne
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Largeur totale1.8150 po
- Largeur de la bague intérieure1.88 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.8150 po
- Diamètre extérieur de la bride2.6250 po
- Nombre de lignes1
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur du rouleau1.8150 po
- Matériau du roulementAcier
- Forme d’anneau extérieurDouble bride
- Numéro CUP du fabricant637400013264
- CUP_NON637400013264
- Poids5.458 lb
- Type de produitRoulements de guidage de mât
- Capacité de charge dynamique radiale15900 lbf
- Capacité de charge statique radiale33500 lbf
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation