V7520410

RBC Bearings
V7520410

Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI00103286
N° MFRV7520410
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
V7520410

Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI00103286
N° MFRV7520410

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
V75204-10 PALIER

Spécifications

  • Types de produits
    Poulie à chaîne
  • Type de roulement
    Poulie à chaîne
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.8150 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.88 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.8150 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.1250 po
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    1.8150 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Forme d’anneau extérieur
    Double bride
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013271
  • CUP_NON
    637400013271
  • Poids
    5.458 lb
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40300 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif