CF101BUU
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00103566
N° MFRCF101BUU
Prix75.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00103566
N° MFRCF101BUU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix75.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF10-1BUU

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge dynamique
    5430 N
  • Diamètre du rouleau
    26 mm
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Capacité de charge statique
    6890 N
  • Type de goujon
    Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Taille du filetage
    M10x1.25
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5430 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6890 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Série
    CF
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007132
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif