Motion
KRVE30-PP
Suiveur de came sécable - diamètre de rouleau de 30 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00103612
N° MFRKRVE30-PP
Prix337.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sécable - diamètre de rouleau de 30 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00103612
N° MFRKRVE30-PP
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
Prix337.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KRVE30-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    30 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Type de goujon
    Excentrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    M12x1.5
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +140  °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14900 N
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802427851
  • CUP_NON
    4012802427851
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif