Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageHexagonales
- Diamètre à l’alésage0.6875 po
- Diamètre extérieur47 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Rpm max.10000 tr/min
- Description11K204N BRG&SEAL 11K204N
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricant11K204N
- Numéro CUP du fabricant662327174989
- CUP_NON662327174989
- Poids0.33 lb
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lbf
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueLe 11K204N est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6875 po avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 15 mm, une conception hexagonale, un type à double joint.