Motion
CF-RU1-20
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00103711
N° MFRCF-RU1-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00103711
N° MFRCF-RU1-20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF-RU1-20

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge dynamique
    20700 lbf
  • Diamètre du rouleau
    52 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Capacité de charge statique
    34600 lbf
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Type de fil
    ISO
  • Longueur totale
    66.10 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    34600 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012839
  • CUP_NON
    4549557012839
  • Largeur totale
    25.60 mm
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif