Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau32
- Largeur du rouleau14 mm
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon12 mm
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage13 mm
- Taille du filetageM12 x 1.5
- Type de filISO
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Capacité de charge dynamique radiale7910 N
- Capacité de charge statique radiale9790 N
- Numéro CUP du fabricant4549557012655
- CUP_NON4549557012655
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation