Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFE16UUR
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Capacité de charge dynamique12000 N
- Diamètre du rouleau35
- Largeur du rouleau18 mm
- Diamètre du goujon16 mm
- Capacité de charge statique18300 N
- Type de goujonGoujon standard avec bague excentrique
- Type de fermetureScellé
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Type de têteFente pour tournevis
- Taille du filetageM 16x1.5
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Capacité de charge dynamique radiale12000 N
- Capacité de charge statique radiale18300 N
- Tr/min maximum (graisse)84000 tr/min
- Régime maximum (huile)140000 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557010590
- Poids0.42 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
IKO Food Processing Environments Blog
Voir la documentation