CF-RU1-10
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 22 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00103797
N° MFRCF-RU1-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 22 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00103797
N° MFRCF-RU1-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF-RU1-10

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    22
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1.25
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5430 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6890 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012778
  • CUP_NON
    4549557012778
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif