CF-RU1-16
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00103799
N° MFRCF-RU1-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00103799
N° MFRCF-RU1-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF-RU1-16

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge dynamique
    12000 lbf
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    16 mm
  • Capacité de charge statique
    18300 lbf
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    17 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5
  • Type de fil
    ISO
  • Longueur totale
    52.10 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012815
  • CUP_NON
    4549557012815
  • Largeur totale
    19.60 mm
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif