Aperçu
Spécifications
- Type de roulementEnsemble d'embrayage de rouleau et de roulement
- Type de coupelle dessinéeEmbrayage à rouleaux
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du roulementAcier 1014
- Matériau de la cagePolymère
- Rpm max.12000 tr/min
- Couple23.3 N-m
- Matériau du ressort d’embrayage de rouleauAcier inoxydable
- Cote de précisionNon évalué
- SériePBR
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790188534
- Poids0.06 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné