Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Capacité de charge dynamique14800 lbf
- Diamètre du rouleau40 mm
- Largeur du rouleau20 mm
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon18 mm
- Capacité de charge statique25200 lbf
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage19 mm
- Taille du filetageM18 x 1.5
- Type de filISO
- Longueur totale58.10 mm
- Cote de précisionClasse 0
- Capacité de charge dynamique radiale14800 N
- Capacité de charge statique radiale25200 N
- Numéro CUP du fabricant4549557012822
- CUP_NON4549557012822
- Largeur totale21.60 mm
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation