Motion
V75294
Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI00103844
N° MFRV75294
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI00103844
N° MFRV75294
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
V75294 BRG

Spécifications

  • Types de produits
    Poulie à chaîne
  • Type de roulement
    Poulie à chaîne
  • Diamètre à l’alésage
    1.9700 po
  • Diamètre extérieur
    4.5100 po
  • Largeur totale
    1.9600 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.925 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.9600 po
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    1.9600 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Forme d’anneau extérieur
    Double bride
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013288
  • CUP_NON
    637400013288
  • Poids
    6.46 lb
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    39600 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif