Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique
Spécifications
- Élément de roulementBague
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.5000 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.1875 po
- Type de goujonExcentrique
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage10-32
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantBCFE 1/2 SB
- Numéro CUP du fabricant726166030407
- CUP_NON726166030407
- Poids0.02 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables