Motion
SC 206 CGA

SKF
BSA 206 CGA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI00103907
N° MFRBSA 206 CGA
Prix552.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BSA 206 CGA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI00103907
N° MFRBSA 206 CGA
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
Votre prix552.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BSA 206 CGA BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    60 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    71 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    SC
  • Poids
    0.51 lb
  • CUP_NON
    7316577739506
  • Description
    BSA 206 CGA BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues