Motion
212HE
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 22 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI00103946
N° MFR212HE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 22 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI00103946
N° MFR212HE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
212HE O-11

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Angle de contact
    25 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    42.5 kN
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    200
  • CUP_NON
    4054364976835
  • Description
    212HE O-11
  • Poids
    1.81 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues