Motion
AZK40606
AZK40606
N° D’ARTICLE MI00103948
N° MFRAZK40606
Prix106.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AZK40606
N° D’ARTICLE MI00103948
N° MFRAZK40606
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
Votre prix106.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AZK40606 BRG
  • Roulement du galet de butée

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Capacité de charge statique
    133000 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    41700 N
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    AZK
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000331
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Diamètre intérieur
    40 mm
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif