TRE 8YN
1400809000 Fileté mâle avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Précision, Diamètre de l'alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00104011
N° MFRTRE 8YN
Prix167.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1400809000 Fileté mâle avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Précision, Diamètre de l'alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00104011
N° MFRTRE 8YN
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
Votre prix167.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TRE 8YN EXTRÉMITÉ DE TIGE
  • Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles Tige en Y de course extérieure en acier au carbone en une pièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/2-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    7000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Série
    TRE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TRE 8YN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288720812
  • CUP_NON
    662288720812
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.40 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif