Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général, précision
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériel de courseAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Diamètre de la tête33.32 mm
- CUP_NON662288720959
- Dessin CAD
- Poids0.40 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20