Aperçu
- Roulement du galet de butée
Spécifications
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Type d’alésageRonde
- Diamètre extérieur78 mm
- Largeur totale11 mm
- Plage de température de fonctionnement-20 °C à + 120 °C
- Capacité de charge statique232000 N
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge dynamique84300 N
- Rpm max.4500 tr/min
- Pays d’origineJP
- SérieAZK
- Numéro CUP du fabricant4549557000386
- Code d’harmonisation8482.50.00.00
- DescriptionRoulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
- Diamètre intérieur50 mm
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation