CF 1 3/4 SB THT

McGill (RRX)
CF 1 3/4 SB THT

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00104174
N° MFRCF 1 3/4 SB THT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CF 1 3/4 SB THT

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00104174
N° MFRCF 1 3/4 SB THT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CF 1 3/4 SB THT CAM CHAMP
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.2500 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6385 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6000 lbf
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 1 3/4 SB THT
  • Numéro CUP du fabricant
    726166480912
  • CUP_NON
    726166480912
  • Poids
    0.78 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif