Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.2500 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Type de fermetureScellé
- Diamètre extérieur1/2 po
- Taille du filetage10-32 po
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Longueur totale0.0630 po
- Capacité de charge dynamique radiale1120 lbf
- Capacité de charge statique radiale1280 lbf
- Rpm max.7000 tr/min
- Excentricité0.0100 po
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790211508
- Poids0.05 lb
- Largeur totale0.3750 po
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables