Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.6250 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Type de fermetureScellé
- Diamètre extérieur1-1/8 po
- Taille du filetage20-7/16 po
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Longueur totale1.0000 po
- Capacité de charge dynamique radiale2980 lbf
- Capacité de charge statique radiale5010 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Excentricité0.0300 po
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790198526
- Poids0.24 lb
- Largeur totale0.5000 po
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables