CF-RU1-8
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 19 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 8 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00104344
N° MFRCF-RU1-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 19 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 8 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00104344
N° MFRCF-RU1-8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF-RU1-8

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    19
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    8 mm
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    10 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4250 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4740 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012761
  • CUP_NON
    4549557012761
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif