Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Largeur totale0.1875 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F, maximum de +350 °F
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAluminium/fibre laminée
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.650000 tr/min
- Normes respectéesAISI 440C
- SérieFR
- Capacité de charge dynamique radiale156 lbf
- Capacité de charge statique radiale35 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantSFR 4 FF3
- CUP_NON4054364937485
- DescriptionSFR4FF3 G-2 P2
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale SFR 4 FF3 présente un diamètre d’alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 0.1875 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de traitement de l’eauMotion a collaboré avec le partenaire de fabrication Schaeffler pour spécifier des roulements qui s’adaptent à des charges accrues tout en prolongeant les intervalles d’entretien et en réduisant les temps d’arrêt.
Voir la documentation
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent de nombreuses caractéristiques de conception qui répondent aux exigences uniques des roulements à rouleaux sphériques avec des diamètres extérieurs de 320 mm et plus, généralement utilisés dans les machines à papier.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Voir la documentation