Motion
B32LSS
Roulement sphérique lisse - 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.1900 po de diamètre extérieur, 1.75 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00104508
N° MFRB32LSS
Prix303.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.1900 po de diamètre extérieur, 1.75 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00104508
N° MFRB32LSS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix303.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 32 DOUILLE À BILLE EN ACIER INOXYDABLE

Spécifications

  • Type de roulement
    Scellé
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.1900 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    1.75 po
  • Diamètre de la bille
    2.875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5000 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    150900 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37700 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400001537
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Poids
    2.11, 1.97 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif