Aperçu
Description du fabricant
B 48 DOUILLE À BILLE EN ACIER INOXYDABLE
Spécifications
- Type de roulementScellé
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureScellé
- Angle de désalignement12 °
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure2.625 po
- Diamètre de la bille4.312 po
- Largeur de l’anneau extérieur2.2500 po
- Matériau du jointÉlastomère thermoplastique
- Largeur totale2.6250 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale339500 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale84800 lbf
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400001964
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Poids7.35, 6.7 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature