GEZ 312  ES-2RS

SKF
GEZ 312 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - 3.7500 po de diamètre extérieur, 5.8750 po de diamètre extérieur, 3.2810 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00104544
N° MFRGEZ 312 ES-2RS
Prix1,662.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 312 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - 3.7500 po de diamètre extérieur, 5.8750 po de diamètre extérieur, 3.2810 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00104544
N° MFRGEZ 312 ES-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,662.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 312 ES 2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    3.2810 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.8120 po
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    3.2810 po
  • Capacité de charge statique radiale
    530549 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    175351 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612442
  • CUP_NON
    7316576612442
  • Poids
    13.01 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues