GEZ 204 TXE 2RS

SKF
GEZ 204 TXE 2RS

Roulement radial sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre extérieur, 3.5625 po de diamètre extérieur, 1.9688 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00104556
N° MFRGEZ 204 TXE 2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 204 TXE 2RS

Roulement radial sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre extérieur, 3.5625 po de diamètre extérieur, 1.9688 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00104556
N° MFRGEZ 204 TXE 2RS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 204 TXE-2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5625 po
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau extérieur
    À travers l'acier durci et moulu ; Fracturé à un moment donné
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9688 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.6875 po
  • Matériau de la bille
    À travers l’acier durci et moulu; Surface coulissante, plaquée chrome dur et polie
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du joint
    Polyuréthane
  • Construction
    Deux pièces
  • Largeur totale
    1.9688 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571866338
  • Poids
    2.83 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues